キタムラ産業
エアロアローⅡ
こんなお得な商品も!
LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥
15,980
税込
¥
17,578
(5)
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途
工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)
756×450
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池
単一電池2本(別売)
点灯方式
点滅/流動
LED
赤30個
点灯時間
約30時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11095105
SKFB-006R
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください