環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)

用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11095236SOKC-100
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする