リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用 - 河原

低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)

スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4内容量1台
注意
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
全10種類を絞り込む
テーブル寸法幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094825K-0304300600900150550125
344,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11094834K-0304B300800900150550140
344,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11094843K-03063006001050150750140
353,000
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11094852K-0306B3008001050150750155
359,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11094868K-03083007001200150950155
364,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11094877K-0308B30010001200150950170
371,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11094886K-031030070014501501150210
380,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11094895K-0310B300100014501501150230
382,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11094904K-031230070017101651365240
395,000
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11094913K-0312B300100017101651365260
413,000
389,800
428,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする