曜日別特売

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用 - 河原

低床式。
操作はフットスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)

スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.75内容量1台
全8種類を絞り込む
テーブル寸法幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11095026K-10041000590910155555150
393,000
389,800
428,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095035K-1004B10001000910155555195
424,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095044K-100610006001050155755165
380,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095053K-1006B100010001050155755205
435,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095062K-1008100070012001551000200
390,000
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095078K-1008B1000100013601551000255
462,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095087K-1010100060015002001200230
419,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11095096K-1010B1000100015002001200290
513,000
469,800
516,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする