曜日別特売

PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
全144種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1166909601201SC-011シート(14枚)回転部注意
回転中さわると、指を切断する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166910501201MC-011シート(10枚)回転部注意
回転中さわると、指を切断する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166911401201LC-011シート(6枚)回転部注意
回転中さわると、指を切断する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166912302203SC-021シート(14枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1166913202203MC-021シート(10枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166914802203LC-021シート(6枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166915703203SC-021シート(14枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166916603203MC-021シート(10枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166917503203LC-021シート(6枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166918404203SC-021シート(14枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166919304203MC-021シート(10枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166920204203LC-021シート(6枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166921805203SC-021シート(14枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166922705203MC-021シート(10枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166923605203LC-021シート(6枚)駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166924506104SC-021シート(14枚)駆動部注意
はさまれると、手、指を損傷する
危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166925406104MC-021シート(10枚)駆動部注意
はさまれると、手、指を損傷する
危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166926306104LC-021シート(6枚)駆動部注意
はさまれると、手、指を損傷する
危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166927206204SC-021シート(14枚)駆動部注意
はさまれると、手、指を損傷する危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166928806204MC-021シート(10枚)駆動部注意
はさまれると、手、指を損傷する危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166929706204LC-021シート(6枚)駆動部注意
はさまれると、手、指を損傷する危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166930607205SC-011シート(14枚)移動部注意
はさまれると、大けがをする危険あり。運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うか、所定の安全治具を挿入してから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166931507205MC-011シート(10枚)移動部注意
はさまれると、大けがをする危険あり。運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うか、所定の安全治具を挿入してから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166932407205LC-011シート(6枚)移動部注意
はさまれると、大けがをする危険あり。運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うか、所定の安全治具を挿入してから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166933307208SC-011シート(14枚)移動部注意
搬送機構にはさまれると、重傷または死亡の危険あり。
ここから装置内側へ手や顔を入れないこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166934207208MC-011シート(10枚)移動部注意
搬送機構にはさまれると、重傷または死亡の危険あり。
ここから装置内側へ手や顔を入れないこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166935807208LC-011シート(6枚)移動部注意
搬送機構にはさまれると、重傷または死亡の危険あり。
ここから装置内側へ手や顔を入れないこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166936708106SC-011シート(14枚)鋭利物注意
さわると、手、指を損傷する危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166937608106MC-011シート(10枚)鋭利物注意
さわると、手、指を損傷する危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166938508106LC-011シート(6枚)鋭利物注意
さわると、手、指を損傷する危険あり。
運転中は、ふれないこと。
保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166939414109SC-021シート(14枚)はさまれ注意
はさまれると、手、指を損傷する危険あり。
手、指などをはさまれないように注意して、作業を行うこと。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166940314109MC-021シート(10枚)はさまれ注意
はさまれると、手、指を損傷する危険あり。
手、指などをはさまれないように注意して、作業を行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166941214109LC-021シート(6枚)はさまれ注意
はさまれると、手、指を損傷する危険あり。
手、指などをはさまれないように注意して、作業を行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166942814110SC-011シート(14枚)はさまれ注意
カバーを開けた際には、固定部分が確実にロックされていることを確認してください。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166943714110MC-011シート(10枚)はさまれ注意
カバーを開けた際には、固定部分が確実にロックされていることを確認してください。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166944614110LC-011シート(6枚)はさまれ注意
カバーを開けた際には、固定部分が確実にロックされていることを確認してください。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166945520251SC-011シート(14枚)危険電圧のため、感電に注意
感電すれば重症、または死亡の危険あり。
取り扱いは、保守点検作業者に限ること。
該当する電源を切ってから、カバーを開けること。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166946420251MC-011シート(10枚)危険電圧のため、感電に注意
感電すれば重症、または死亡の危険あり。
取り扱いは、保守点検作業者に限ること。
該当する電源を切ってから、カバーを開けること。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166947320251LC-011シート(6枚)危険電圧のため、感電に注意
感電すれば重症、または死亡の危険あり。
取り扱いは、保守点検作業者に限ること。
該当する電源を切ってから、カバーを開けること。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166948220256SC-011シート(14枚)危険電圧のため、感電に注意
感電または、火傷の危険あり。
取り扱う前に、すべての給電個所を遮断すること。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166949820256MC-011シート(10枚)危険電圧のため、感電に注意
感電または、火傷の危険あり。
取り扱う前に、すべての給電個所を遮断すること。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166950720256LC-011シート(6枚)危険電圧のため、感電に注意
感電または、火傷の危険あり。
取り扱う前に、すべての給電個所を遮断すること。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166951620291SC-011シート(14枚)アークフラッシュとショック
アークフラッシュとショックの危険があります。
通電作業時は1.2m以上離れてください。
1.2m以内に入るときは、保護具を着用してください。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166952520291MC-011シート(10枚)アークフラッシュとショック
アークフラッシュとショックの危険があります。
通電作業時は1.2m以上離れてください。
1.2m以内に入るときは、保護具を着用してください。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166953420291LC-011シート(6枚)アークフラッシュとショック
アークフラッシュとショックの危険があります。
通電作業時は1.2m以上離れてください。
1.2m以内に入るときは、保護具を着用してください。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166954320351SC-011シート(14枚)危険電圧のため、感電に注意
感電すれば重症、または死亡の危険あり。
取り扱いは、保守点検作業者に限ること。
該当する電源を切ってから、カバーを開けること。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166955220351MC-011シート(10枚)危険電圧のため、感電に注意
感電すれば重症、または死亡の危険あり。
取り扱いは、保守点検作業者に限ること。
該当する電源を切ってから、カバーを開けること。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166956820351LC-011シート(6枚)危険電圧のため、感電に注意
感電すれば重症、または死亡の危険あり。
取り扱いは、保守点検作業者に限ること。
該当する電源を切ってから、カバーを開けること。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166957720352SC-011シート(14枚)危険電圧のため、感電に注意
感電または、火傷の危険あり。
取り扱う前に、この断路器を遮断すること。
72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1166958620352MC-011シート(10枚)危険電圧のため、感電に注意
感電または、火傷の危険あり。
取り扱う前に、この断路器を遮断すること。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする