PL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字)

PL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11671372012Y1SC-011シート(14枚)回転部注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671388012Y1MC-011シート(10枚)回転部注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671397012Y1LC-011シート(6枚)回転部注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671406022Y1SC-011シート(14枚)駆動部注意(歯車)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671415022Y1MC-011シート(10枚)駆動部注意(歯車)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671424022Y1LC-011シート(6枚)駆動部注意(歯車)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671433032Y1SC-011シート(14枚)駆動部注意(ローラ)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671442032Y1MC-011シート(10枚)駆動部注意(ローラ)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671458032Y1LC-011シート(6枚)駆動部注意(ローラ)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671467042Y1SC-011シート(14枚)駆動部注意(ベルト)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671476042Y1MC-011シート(10枚)駆動部注意(ベルト)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671485042Y1LC-011シート(6枚)駆動部注意(ベルト)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671494052Y1SC-011シート(14枚)駆動部注意(チェーン)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671503052Y1MC-011シート(10枚)駆動部注意(チェーン)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671512052Y1LC-011シート(6枚)駆動部注意(チェーン)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671528061Y1SC-011シート(14枚)駆動部注意(はさまれ)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671537061Y1MC-011シート(10枚)駆動部注意(はさまれ)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671546061Y1LC-011シート(6枚)駆動部注意(はさまれ)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671555062Y1SC-011シート(14枚)駆動部注意(はさまれ)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671564062Y1MC-011シート(10枚)駆動部注意(はさまれ)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671573062Y1LC-011シート(6枚)駆動部注意(はさまれ)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671582072Y1SC-011シート(14枚)移動部注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671598072Y1MC-011シート(10枚)移動部注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671607072Y1LC-011シート(6枚)移動部注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671616082Y1SC-011シート(14枚)鋭利物注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671625082Y1MC-011シート(10枚)鋭利物注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671634082Y1LC-011シート(6枚)鋭利物注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671643141Y1SC-011シート(14枚)はさまれ注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671652141Y1MC-011シート(10枚)はさまれ注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671668141Y1LC-011シート(6枚)はさまれ注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671677202Y1SC-011シート(14枚)感電注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671686202Y1MC-011シート(10枚)感電注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671695202Y1LC-011シート(6枚)感電注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671704203Y1SC-011シート(14枚)感電注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671713203Y1MC-011シート(10枚)感電注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671722203Y1LC-011シート(6枚)感電注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671738312Y1SC-011シート(14枚)高温注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671747312Y1MC-011シート(10枚)高温注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671756312Y1LC-011シート(6枚)高温注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671765322Y1SC-011シート(14枚)低温注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671774322Y1MC-011シート(10枚)低温注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671783322Y1LC-011シート(6枚)低温注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする