曜日別特売

PL警告表示ラベル 縦型(英語)

PL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11672212012T1SE-011シート(14枚)回転部注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672228012T1ME-011シート(10枚)回転部注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672237012T1LE-011シート(6枚)回転部注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672246022T1SE-011シート(14枚)駆動部注意(歯車)42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672255022T1ME-011シート(10枚)駆動部注意(歯車)47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672264022T1LE-011シート(6枚)駆動部注意(歯車)62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672273032T1SE-011シート(14枚)駆動部注意(ローラ)42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672282032T1ME-011シート(10枚)駆動部注意(ローラ)47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672298032T1LE-011シート(6枚)駆動部注意(ローラ)62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672307042T1SE-011シート(14枚)駆動部注意(ベルト)42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672316042T1ME-011シート(10枚)駆動部注意(ベルト)47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672325042T1LE-011シート(6枚)駆動部注意(ベルト)62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672334052T1SE-011シート(14枚)駆動部注意(チェーン)42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672343052T1ME-011シート(10枚)駆動部注意(チェーン)47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672352052T1LE-011シート(6枚)駆動部注意(チェーン)62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672368061T1SE-011シート(14枚)駆動部注意(はさまれ)42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672377061T1ME-011シート(10枚)駆動部注意(はさまれ)47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672386061T1LE-011シート(6枚)駆動部注意(はさまれ)62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672395062T1SE-011シート(14枚)駆動部注意(はさまれ)42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672404062T1ME-011シート(10枚)駆動部注意(はさまれ)47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672413062T1LE-011シート(6枚)駆動部注意(はさまれ)62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672422072T1SE-011シート(14枚)移動部注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672438072T1ME-011シート(10枚)移動部注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672447072T1LE-011シート(6枚)移動部注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672456082T1SE-011シート(14枚)鋭利物注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672465082T1ME-011シート(10枚)鋭利物注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672474082T1LE-011シート(6枚)鋭利物注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672483141T1SE-011シート(14枚)はさまれ注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672492141T1ME-011シート(10枚)はさまれ注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672508141T1LE-011シート(6枚)はさまれ注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672517202T1SE-011シート(14枚)感電注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672526202T1ME-011シート(10枚)感電注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672535202T1LE-011シート(6枚)感電注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672544203T1SE-011シート(14枚)感電注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672553203T1ME-011シート(10枚)感電注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672562203T1LE-011シート(6枚)感電注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672578312T1SE-011シート(14枚)高温注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672587312T1ME-011シート(10枚)高温注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672596312T1LE-011シート(6枚)高温注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672605322T1SE-011シート(14枚)低温注意42×72
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672614322T1ME-011シート(10枚)低温注意47×92
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11672623322T1LE-011シート(6枚)低温注意62×122
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする