曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) KSU-300Aシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ステンレススペーサー) KSU-300Aシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) KSU-300Aシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188756KSU-306A6
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188765KSU-307A7
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188774KSU-308A8
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188783KSU-309A9
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188792KSU-310A10
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188808KSU-311A11
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188817KSU-312A12
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188826KSU-313A13
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188835KSU-314A14
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188844KSU-315A15
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188853KSU-316A16
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188862KSU-317A17
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188878KSU-318A18
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188887KSU-319A19
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188896KSU-320A20
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188905KSU-321A21
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188914KSU-322A22
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188923KSU-323A23
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188932KSU-324A24
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188948KSU-325A25
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188957KSU-330A30
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする