曜日別特売

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
l2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11276213DSB-8043AE4.38
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276222DSB-5045AE4.55
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276238DSB-5046AE4.65
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276247DSB-7946AE4.67.9
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11276256DSB-8046AE4.68
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276265DSB-1048AE4.810
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11276274DSB-7954AE5.47.9
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276283DSB-5055AE5.55
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276292DSB-4060AE64
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276308DSB-1361AE6.213
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276317DSB-6061AE6.26
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276326DSB-1061AE6.210
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11276335DSB-1062AE6.210
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276344DSB-7962AE6.27.9
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276353DSB-5065AE6.55
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276362DSB-5085AE8.55
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276378DSB-8510AE10.58.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276387DSB-5012AE12.55
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276396DSB-5013AE13.55
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276405DSB-1018AE1810
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする