曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)
1.5
全19種類を絞り込む
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11293257PSS-720153-201袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26336266PSS-720153-021袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336275PSS-720153-031袋(50個)
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336284PSS-720153-041袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336293PSS-720153-051袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26336302PSS-720153-061袋(50個)
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336327PSS-720153-081袋(50個)
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336336PSS-720153-091袋(50個)
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336345PSS-720153-101袋(50個)
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336318PSS-720153-071袋(50個)
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
11293162PSS-720153-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293178PSS-720153-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293187PSS-720153-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293196PSS-720153-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293205PSS-720153-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293223PSS-720153-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293232PSS-720153-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293248PSS-720153-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293214PSS-720153-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11293162PSS-720153-0226336266PSS-720153-02PSS-720153-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336266ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11293178PSS-720153-0326336275PSS-720153-03PSS-720153-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336275ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
11293187PSS-720153-0426336284PSS-720153-04PSS-720153-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336284ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11293196PSS-720153-0526336293PSS-720153-05PSS-720153-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336293ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
11293205PSS-720153-0626336302PSS-720153-06PSS-720153-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336302ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります
11293223PSS-720153-0826336327PSS-720153-08PSS-720153-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336327ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
4,298
税込4,728
内容量に違いがあります
11293232PSS-720153-0926336336PSS-720153-09PSS-720153-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336336ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります
11293248PSS-720153-1026336345PSS-720153-10PSS-720153-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26336345ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする