曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) - 廣杉計器
寸法H(mm)3
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11293354PSS-720303-201袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336354PSS-720303-021袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336363PSS-720303-031袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336372PSS-720303-041袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336388PSS-720303-051袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336397PSS-720303-061袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336406PSS-720303-071袋(50個)
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336415PSS-720303-081袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336424PSS-720303-091袋(50個)
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336433PSS-720303-101袋(50個)
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11293266PSS-720303-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293275PSS-720303-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293284PSS-720303-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293293PSS-720303-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293302PSS-720303-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293318PSS-720303-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293327PSS-720303-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293336PSS-720303-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293345PSS-720303-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11293266PSS-720303-0226336354PSS-720303-02PSS-720303-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336354ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11293275PSS-720303-0326336363PSS-720303-03PSS-720303-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336363ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11293284PSS-720303-0426336372PSS-720303-04PSS-720303-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336372ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11293293PSS-720303-0526336388PSS-720303-05PSS-720303-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336388ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
11293302PSS-720303-0626336397PSS-720303-06PSS-720303-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336397ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
2,488
税込2,737
内容量に違いがあります
11293318PSS-720303-0726336406PSS-720303-07PSS-720303-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336406ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
11293327PSS-720303-0826336415PSS-720303-08PSS-720303-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336415ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
11293336PSS-720303-0926336424PSS-720303-09PSS-720303-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336424ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
3,490
税込3,839
内容量に違いがあります
11293345PSS-720303-1026336433PSS-720303-10PSS-720303-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器 26336433ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器1袋(50個)
3,688
税込4,057
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする