曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11293652PSS-720152-201袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336625PSS-720152-021袋(50個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336634PSS-720152-031袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336643PSS-720152-041袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336652PSS-720152-051袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336668PSS-720152-061袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336677PSS-720152-071袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336686PSS-720152-081袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336695PSS-720152-091袋(50個)
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336704PSS-720152-101袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11293564PSS-720152-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293573PSS-720152-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293582PSS-720152-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293598PSS-720152-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293607PSS-720152-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293616PSS-720152-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293625PSS-720152-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293634PSS-720152-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11293643PSS-720152-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11293564PSS-720152-0226336625PSS-720152-02PSS-720152-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336625ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11293573PSS-720152-0326336634PSS-720152-03PSS-720152-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336634ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11293582PSS-720152-0426336643PSS-720152-04PSS-720152-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336643ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11293598PSS-720152-0526336652PSS-720152-05PSS-720152-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336652ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11293607PSS-720152-0626336668PSS-720152-06PSS-720152-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336668ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11293616PSS-720152-0726336677PSS-720152-07PSS-720152-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336677ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11293625PSS-720152-0826336686PSS-720152-08PSS-720152-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336686ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
11293634PSS-720152-0926336695PSS-720152-09PSS-720152-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336695ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
11293643PSS-720152-1026336704PSS-720152-10PSS-720152-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5) 廣杉計器 26336704ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720152-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする