ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) - 廣杉計器
寸法H(mm)1
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
材質(コンタクト)/処理
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
電流容量(A)
動作温度範囲(℃)
取付穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26336713PSR-710103-021袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336722PSR-710103-031袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336738PSR-710103-041袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336747PSR-710103-051袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336756PSR-710103-061袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26336765PSR-710103-071袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336774PSR-710103-081袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336783PSR-710103-091袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336792PSR-710103-101袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26336808PSR-710103-201袋(50個)ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ5000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+1050.651.27
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11293668PSR-710103-021袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293677PSR-710103-031袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293686PSR-710103-041袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293695PSR-710103-051袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293704PSR-710103-061袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293713PSR-710103-071袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293722PSR-710103-081袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293738PSR-710103-091袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293747PSR-710103-101袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
11293756PSR-710103-201袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11293668PSR-710103-0226336713PSR-710103-02PSR-710103-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336713ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
889
税込978
内容量に違いがあります
11293677PSR-710103-0326336722PSR-710103-03PSR-710103-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336722ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
11293686PSR-710103-0426336738PSR-710103-04PSR-710103-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336738ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11293695PSR-710103-0526336747PSR-710103-05PSR-710103-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336747ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11293704PSR-710103-0626336756PSR-710103-06PSR-710103-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336756ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11293713PSR-710103-0726336765PSR-710103-07PSR-710103-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336765ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11293722PSR-710103-0826336774PSR-710103-08PSR-710103-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336774ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11293738PSR-710103-0926336783PSR-710103-09PSR-710103-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336783ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11293747PSR-710103-1026336792PSR-710103-10PSR-710103-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336792ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11293756PSR-710103-2026336808PSR-710103-20PSR-710103-20 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26336808ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする