ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)

ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.4
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11294142PSM-710143-201袋(10個)20
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337097PSM-710143-031袋(50個)3
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337106PSM-710143-041袋(50個)4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337115PSM-710143-051袋(50個)5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337124PSM-710143-061袋(50個)6
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26337133PSM-710143-071袋(50個)7
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337142PSM-710143-081袋(50個)8
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337158PSM-710143-091袋(50個)9
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
26337167PSM-710143-101袋(50個)10
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11294063PSM-710143-031袋(10個)3
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294072PSM-710143-041袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294088PSM-710143-051袋(10個)5
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294097PSM-710143-061袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294106PSM-710143-071袋(10個)7
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294115PSM-710143-081袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294124PSM-710143-091袋(10個)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
11294133PSM-710143-101袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11294063PSM-710143-0326337097PSM-710143-03PSM-710143-03 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337097ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11294072PSM-710143-0426337106PSM-710143-04PSM-710143-04 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337106ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11294088PSM-710143-0526337115PSM-710143-05PSM-710143-05 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337115ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11294097PSM-710143-0626337124PSM-710143-06PSM-710143-06 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337124ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11294106PSM-710143-0726337133PSM-710143-07PSM-710143-07 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337133ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11294115PSM-710143-0826337142PSM-710143-08PSM-710143-08 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337142ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11294124PSM-710143-0926337158PSM-710143-09PSM-710143-09 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337158ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
11294133PSM-710143-1026337167PSM-710143-10PSM-710143-10 ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1) 廣杉計器 26337167ピンヘッダー(ピン) PSM-710143-00(H=1.4,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする