曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) - 廣杉計器
寸法H(mm)2
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11296303PSS-210203-211袋(10個)
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296312PSS-210203-221袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296328PSS-210203-231袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296337PSS-210203-241袋(10個)
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296346PSS-210203-251袋(10個)
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296355PSS-210203-261袋(10個)
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296364PSS-210203-271袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296373PSS-210203-281袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296382PSS-210203-291袋(10個)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296398PSS-210203-301袋(10個)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296407PSS-210203-311袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296416PSS-210203-321袋(10個)
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296425PSS-210203-331袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296434PSS-210203-341袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296443PSS-210203-351袋(10個)
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296452PSS-210203-361袋(10個)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296468PSS-210203-371袋(10個)
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296477PSS-210203-381袋(10個)
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296486PSS-210203-391袋(10個)
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296495PSS-210203-401袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338375PSS-210203-021袋(50個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338384PSS-210203-031袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338393PSS-210203-041袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338402PSS-210203-051袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338418PSS-210203-061袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338427PSS-210203-071袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338436PSS-210203-081袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338445PSS-210203-091袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338454PSS-210203-101袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26338463PSS-210203-111袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338472PSS-210203-121袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338488PSS-210203-131袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338497PSS-210203-141袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338506PSS-210203-151袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338515PSS-210203-161袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338524PSS-210203-171袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338533PSS-210203-181袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338542PSS-210203-191袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338558PSS-210203-201袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296118PSS-210203-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296127PSS-210203-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296136PSS-210203-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296145PSS-210203-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296154PSS-210203-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296163PSS-210203-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296172PSS-210203-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296188PSS-210203-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296197PSS-210203-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296206PSS-210203-111袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296215PSS-210203-121袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11296118PSS-210203-0226338375PSS-210203-02PSS-210203-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338375ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11296127PSS-210203-0326338384PSS-210203-03PSS-210203-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338384ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11296136PSS-210203-0426338393PSS-210203-04PSS-210203-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338393ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11296145PSS-210203-0526338402PSS-210203-05PSS-210203-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338402ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11296154PSS-210203-0626338418PSS-210203-06PSS-210203-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338418ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11296163PSS-210203-0726338427PSS-210203-07PSS-210203-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338427ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11296172PSS-210203-0826338436PSS-210203-08PSS-210203-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338436ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11296188PSS-210203-0926338445PSS-210203-09PSS-210203-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338445ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11296197PSS-210203-1026338454PSS-210203-10PSS-210203-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338454ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11296206PSS-210203-1126338463PSS-210203-11PSS-210203-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338463ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11296215PSS-210203-1226338472PSS-210203-12PSS-210203-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器 26338472ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする