ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) - 廣杉計器
寸法H(mm)4
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11296696PSS-210403-211袋(10個)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296705PSS-210403-221袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296714PSS-210403-231袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296723PSS-210403-241袋(10個)
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296732PSS-210403-251袋(10個)
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296748PSS-210403-261袋(10個)
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296757PSS-210403-271袋(10個)
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296766PSS-210403-281袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296775PSS-210403-291袋(10個)
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296784PSS-210403-301袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296793PSS-210403-311袋(10個)
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296802PSS-210403-321袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296818PSS-210403-331袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296827PSS-210403-341袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296836PSS-210403-351袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296845PSS-210403-361袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296854PSS-210403-371袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296863PSS-210403-381袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296872PSS-210403-391袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296888PSS-210403-401袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338567PSS-210403-021袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338576PSS-210403-031袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338585PSS-210403-041袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338594PSS-210403-051袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338603PSS-210403-061袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338612PSS-210403-071袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338628PSS-210403-081袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338637PSS-210403-091袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338646PSS-210403-101袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338655PSS-210403-111袋(50個)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338664PSS-210403-121袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338673PSS-210403-131袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338682PSS-210403-141袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338698PSS-210403-151袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338707PSS-210403-161袋(50個)
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338716PSS-210403-171袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338725PSS-210403-181袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338734PSS-210403-191袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26338743PSS-210403-201袋(50個)
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11296504PSS-210403-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296513PSS-210403-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296522PSS-210403-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296538PSS-210403-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296547PSS-210403-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296556PSS-210403-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296565PSS-210403-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296574PSS-210403-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296583PSS-210403-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296592PSS-210403-111袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11296608PSS-210403-121袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11296504PSS-210403-0226338567PSS-210403-02PSS-210403-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338567ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11296513PSS-210403-0326338576PSS-210403-03PSS-210403-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338576ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11296522PSS-210403-0426338585PSS-210403-04PSS-210403-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338585ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11296538PSS-210403-0526338594PSS-210403-05PSS-210403-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338594ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11296547PSS-210403-0626338603PSS-210403-06PSS-210403-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338603ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11296556PSS-210403-0726338612PSS-210403-07PSS-210403-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338612ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11296565PSS-210403-0826338628PSS-210403-08PSS-210403-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338628ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11296574PSS-210403-0926338637PSS-210403-09PSS-210403-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338637ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11296583PSS-210403-1026338646PSS-210403-10PSS-210403-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338646ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11296592PSS-210403-1126338655PSS-210403-11PSS-210403-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338655ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
11296608PSS-210403-1226338664PSS-210403-12PSS-210403-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器 26338664ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする