ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11300494PSS-220153-111袋(10個)
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300503PSS-220153-121袋(10個)
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300512PSS-220153-131袋(10個)
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300528PSS-220153-141袋(10個)
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300537PSS-220153-151袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300546PSS-220153-161袋(10個)
オープン
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300555PSS-220153-171袋(10個)
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300564PSS-220153-181袋(10個)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300573PSS-220153-191袋(10個)
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300582PSS-220153-201袋(10個)
オープン
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300598PSS-220153-211袋(10個)
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300607PSS-220153-221袋(10個)
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300616PSS-220153-231袋(10個)
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300625PSS-220153-241袋(10個)
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300634PSS-220153-251袋(10個)
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300643PSS-220153-261袋(10個)
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300652PSS-220153-271袋(10個)
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300668PSS-220153-281袋(10個)
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300677PSS-220153-291袋(10個)
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300686PSS-220153-301袋(10個)
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300695PSS-220153-311袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300704PSS-220153-321袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300713PSS-220153-331袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300722PSS-220153-341袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300738PSS-220153-351袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300747PSS-220153-361袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300756PSS-220153-371袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300765PSS-220153-381袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300774PSS-220153-391袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300783PSS-220153-401袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
26340466PSS-220153-021袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340475PSS-220153-031袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26340484PSS-220153-041袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
26340493PSS-220153-051袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340502PSS-220153-061袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
26340518PSS-220153-071袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26340527PSS-220153-081袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340536PSS-220153-091袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
26340545PSS-220153-101袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300406PSS-220153-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300415PSS-220153-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300424PSS-220153-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300433PSS-220153-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300442PSS-220153-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300458PSS-220153-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300467PSS-220153-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300476PSS-220153-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300485PSS-220153-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11300406PSS-220153-0226340466PSS-220153-02PSS-220153-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340466ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11300415PSS-220153-0326340475PSS-220153-03PSS-220153-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340475ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11300424PSS-220153-0426340484PSS-220153-04PSS-220153-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340484ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11300433PSS-220153-0526340493PSS-220153-05PSS-220153-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340493ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11300442PSS-220153-0626340502PSS-220153-06PSS-220153-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340502ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11300458PSS-220153-0726340518PSS-220153-07PSS-220153-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340518ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11300467PSS-220153-0826340527PSS-220153-08PSS-220153-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340527ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11300476PSS-220153-0926340536PSS-220153-09PSS-220153-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340536ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11300485PSS-220153-1026340545PSS-220153-10PSS-220153-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26340545ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする