曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) - 廣杉計器
寸法H(mm)4
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11301273PSS-220403-111袋(10個)
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11301282PSS-220403-121袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301298PSS-220403-131袋(10個)
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301307PSS-220403-141袋(10個)
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301316PSS-220403-151袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301325PSS-220403-161袋(10個)
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301334PSS-220403-171袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301343PSS-220403-181袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301352PSS-220403-191袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301368PSS-220403-201袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301377PSS-220403-211袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301386PSS-220403-221袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301395PSS-220403-231袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301404PSS-220403-241袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301413PSS-220403-251袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301422PSS-220403-261袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301438PSS-220403-271袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301447PSS-220403-281袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301456PSS-220403-291袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301465PSS-220403-301袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301474PSS-220403-311袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301483PSS-220403-321袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301492PSS-220403-331袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301508PSS-220403-341袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301517PSS-220403-351袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301526PSS-220403-361袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301535PSS-220403-371袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301544PSS-220403-381袋(10個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301553PSS-220403-391袋(10個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301562PSS-220403-401袋(10個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340642PSS-220403-021袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340658PSS-220403-031袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340667PSS-220403-041袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340676PSS-220403-051袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340685PSS-220403-061袋(50個)
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340694PSS-220403-071袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340703PSS-220403-081袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340712PSS-220403-091袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340728PSS-220403-101袋(50個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301185PSS-220403-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301194PSS-220403-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301203PSS-220403-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301212PSS-220403-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301228PSS-220403-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301237PSS-220403-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301246PSS-220403-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301255PSS-220403-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301264PSS-220403-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11301185PSS-220403-0226340642PSS-220403-02PSS-220403-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340642ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11301194PSS-220403-0326340658PSS-220403-03PSS-220403-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340658ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11301203PSS-220403-0426340667PSS-220403-04PSS-220403-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340667ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11301212PSS-220403-0526340676PSS-220403-05PSS-220403-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340676ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
11301228PSS-220403-0626340685PSS-220403-06PSS-220403-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340685ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
11301237PSS-220403-0726340694PSS-220403-07PSS-220403-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340694ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11301246PSS-220403-0826340703PSS-220403-08PSS-220403-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340703ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります
11301255PSS-220403-0926340712PSS-220403-09PSS-220403-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340712ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
11301264PSS-220403-1026340728PSS-220403-10PSS-220403-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器 26340728ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器1袋(50個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする