ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) - 廣杉計器
寸法H(mm)5
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11301666PSS-220503-111袋(10個)
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301675PSS-220503-121袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301684PSS-220503-131袋(10個)
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301693PSS-220503-141袋(10個)
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301702PSS-220503-151袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301718PSS-220503-161袋(10個)
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301727PSS-220503-171袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301736PSS-220503-181袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301745PSS-220503-191袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301754PSS-220503-201袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301763PSS-220503-211袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301772PSS-220503-221袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301788PSS-220503-231袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301797PSS-220503-241袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301806PSS-220503-251袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301815PSS-220503-261袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301824PSS-220503-271袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301833PSS-220503-281袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301842PSS-220503-291袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301858PSS-220503-301袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301867PSS-220503-311袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301876PSS-220503-321袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301885PSS-220503-331袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301894PSS-220503-341袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301903PSS-220503-351袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301912PSS-220503-361袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301928PSS-220503-371袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301937PSS-220503-381袋(10個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301946PSS-220503-391袋(10個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301955PSS-220503-401袋(10個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340737PSS-220503-021袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340746PSS-220503-031袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340755PSS-220503-041袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340764PSS-220503-051袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340773PSS-220503-061袋(50個)
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340782PSS-220503-071袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340798PSS-220503-081袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340807PSS-220503-091袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340816PSS-220503-101袋(50個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11301578PSS-220503-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301587PSS-220503-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301596PSS-220503-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301605PSS-220503-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301614PSS-220503-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301623PSS-220503-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301632PSS-220503-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301648PSS-220503-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11301657PSS-220503-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11301578PSS-220503-0226340737PSS-220503-02PSS-220503-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340737ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11301587PSS-220503-0326340746PSS-220503-03PSS-220503-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340746ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11301596PSS-220503-0426340755PSS-220503-04PSS-220503-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340755ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11301605PSS-220503-0526340764PSS-220503-05PSS-220503-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340764ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
11301614PSS-220503-0626340773PSS-220503-06PSS-220503-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340773ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
11301623PSS-220503-0726340782PSS-220503-07PSS-220503-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340782ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11301632PSS-220503-0826340798PSS-220503-08PSS-220503-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340798ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります
11301648PSS-220503-0926340807PSS-220503-09PSS-220503-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340807ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
11301657PSS-220503-1026340816PSS-220503-10PSS-220503-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器 26340816ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器1袋(50個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする