ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26343975PSR-210153-021袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26343984PSR-210153-031袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26343993PSR-210153-041袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26344002PSR-210153-051袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344018PSR-210153-061袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
26344027PSR-210153-071袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344036PSR-210153-081袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344045PSR-210153-091袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344054PSR-210153-101袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344063PSR-210153-111袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344072PSR-210153-121袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344088PSR-210153-131袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344097PSR-210153-141袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
50852707PSR-210153-201袋(50個)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959735PSR-210153-151袋(50個)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959744PSR-210153-161袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959753PSR-210153-171袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959762PSR-210153-181袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959778PSR-210153-191袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959787PSR-210153-211袋(50個)
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959796PSR-210153-221袋(50個)
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959805PSR-210153-231袋(50個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959814PSR-210153-241袋(50個)
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959823PSR-210153-251袋(50個)
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959832PSR-210153-261袋(50個)
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959848PSR-210153-271袋(50個)
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959857PSR-210153-281袋(50個)
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959866PSR-210153-291袋(50個)
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959875PSR-210153-301袋(50個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959884PSR-210153-311袋(50個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959893PSR-210153-321袋(50個)
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959902PSR-210153-331袋(50個)
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959918PSR-210153-341袋(50個)
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959927PSR-210153-351袋(50個)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959936PSR-210153-361袋(50個)
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959945PSR-210153-371袋(50個)
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959954PSR-210153-381袋(50個)
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959963PSR-210153-391袋(50個)
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
84959972PSR-210153-401袋(50個)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312017PSR-210153-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312026PSR-210153-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312035PSR-210153-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312044PSR-210153-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312053PSR-210153-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312062PSR-210153-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312078PSR-210153-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312087PSR-210153-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312096PSR-210153-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312105PSR-210153-111袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312114PSR-210153-121袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11312017PSR-210153-0226343975PSR-210153-02PSR-210153-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26343975ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11312026PSR-210153-0326343984PSR-210153-03PSR-210153-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26343984ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11312035PSR-210153-0426343993PSR-210153-04PSR-210153-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26343993ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11312044PSR-210153-0526344002PSR-210153-05PSR-210153-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344002ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11312053PSR-210153-0626344018PSR-210153-06PSR-210153-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344018ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11312062PSR-210153-0726344027PSR-210153-07PSR-210153-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344027ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11312078PSR-210153-0826344036PSR-210153-08PSR-210153-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344036ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11312087PSR-210153-0926344045PSR-210153-09PSR-210153-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344045ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11312096PSR-210153-1026344054PSR-210153-10PSR-210153-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344054ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11312105PSR-210153-1126344063PSR-210153-11PSR-210153-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344063ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11312114PSR-210153-1226344072PSR-210153-12PSR-210153-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344072ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする