曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) - 廣杉計器
寸法H(mm)2
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11312595PSR-210203-211袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312604PSR-210203-221袋(10個)
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312613PSR-210203-231袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312622PSR-210203-241袋(10個)
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312638PSR-210203-251袋(10個)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312647PSR-210203-261袋(10個)
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312656PSR-210203-271袋(10個)
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312665PSR-210203-281袋(10個)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312674PSR-210203-291袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312683PSR-210203-301袋(10個)
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312692PSR-210203-311袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312708PSR-210203-321袋(10個)
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312717PSR-210203-331袋(10個)
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312726PSR-210203-341袋(10個)
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312735PSR-210203-351袋(10個)
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312744PSR-210203-361袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312753PSR-210203-371袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312762PSR-210203-381袋(10個)
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312778PSR-210203-391袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312787PSR-210203-401袋(10個)
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344106PSR-210203-021袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344115PSR-210203-031袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344124PSR-210203-041袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344133PSR-210203-051袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344142PSR-210203-061袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344158PSR-210203-071袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344167PSR-210203-081袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344176PSR-210203-091袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344185PSR-210203-101袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344194PSR-210203-111袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344203PSR-210203-121袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344212PSR-210203-131袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344228PSR-210203-141袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344237PSR-210203-151袋(50個)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344246PSR-210203-161袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344255PSR-210203-171袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344264PSR-210203-181袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344273PSR-210203-191袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344282PSR-210203-201袋(50個)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312403PSR-210203-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312412PSR-210203-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312428PSR-210203-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312437PSR-210203-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312446PSR-210203-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312455PSR-210203-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312464PSR-210203-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312473PSR-210203-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312482PSR-210203-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312498PSR-210203-111袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11312507PSR-210203-121袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11312403PSR-210203-0226344106PSR-210203-02PSR-210203-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344106ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11312412PSR-210203-0326344115PSR-210203-03PSR-210203-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344115ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11312428PSR-210203-0426344124PSR-210203-04PSR-210203-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344124ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11312437PSR-210203-0526344133PSR-210203-05PSR-210203-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344133ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11312446PSR-210203-0626344142PSR-210203-06PSR-210203-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344142ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11312455PSR-210203-0726344158PSR-210203-07PSR-210203-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344158ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11312464PSR-210203-0826344167PSR-210203-08PSR-210203-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344167ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11312473PSR-210203-0926344176PSR-210203-09PSR-210203-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344176ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11312482PSR-210203-1026344185PSR-210203-10PSR-210203-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344185ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11312498PSR-210203-1126344194PSR-210203-11PSR-210203-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344194ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11312507PSR-210203-1226344203PSR-210203-12PSR-210203-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器 26344203ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする