ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) - 廣杉計器
寸法H(mm)2
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11313277PSR-220203-111袋(10個)
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313286PSR-220203-121袋(10個)
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313295PSR-220203-131袋(10個)
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313304PSR-220203-141袋(10個)
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313313PSR-220203-151袋(10個)
オープン
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313322PSR-220203-161袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313338PSR-220203-171袋(10個)
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313347PSR-220203-181袋(10個)
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313356PSR-220203-191袋(10個)
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313365PSR-220203-201袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313374PSR-220203-211袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313383PSR-220203-221袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313392PSR-220203-231袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313408PSR-220203-241袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313417PSR-220203-251袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313426PSR-220203-261袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313435PSR-220203-271袋(10個)
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313444PSR-220203-281袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313453PSR-220203-291袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313462PSR-220203-301袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313478PSR-220203-311袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313487PSR-220203-321袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313496PSR-220203-331袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313505PSR-220203-341袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313514PSR-220203-351袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313523PSR-220203-361袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313532PSR-220203-371袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313548PSR-220203-381袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313557PSR-220203-391袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313566PSR-220203-401袋(10個)
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344386PSR-220203-021袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344395PSR-220203-031袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344404PSR-220203-041袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344413PSR-220203-051袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344422PSR-220203-061袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344438PSR-220203-071袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344447PSR-220203-081袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344456PSR-220203-091袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344465PSR-220203-101袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313182PSR-220203-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313198PSR-220203-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313207PSR-220203-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313216PSR-220203-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313225PSR-220203-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313234PSR-220203-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313243PSR-220203-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313252PSR-220203-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313268PSR-220203-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11313182PSR-220203-0226344386PSR-220203-02PSR-220203-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344386ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11313198PSR-220203-0326344395PSR-220203-03PSR-220203-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344395ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11313207PSR-220203-0426344404PSR-220203-04PSR-220203-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344404ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11313216PSR-220203-0526344413PSR-220203-05PSR-220203-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344413ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11313225PSR-220203-0626344422PSR-220203-06PSR-220203-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344422ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11313234PSR-220203-0726344438PSR-220203-07PSR-220203-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344438ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11313243PSR-220203-0826344447PSR-220203-08PSR-220203-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344447ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
2,488
税込2,737
内容量に違いがあります
11313252PSR-220203-0926344456PSR-220203-09PSR-220203-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344456ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11313268PSR-220203-1026344465PSR-220203-10PSR-220203-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2) 廣杉計器 26344465ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする