曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11313767PSR-210154-211袋(10個)
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
11313776PSR-210154-221袋(10個)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313785PSR-210154-231袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313794PSR-210154-241袋(10個)
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313803PSR-210154-251袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313812PSR-210154-261袋(10個)
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313828PSR-210154-271袋(10個)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313837PSR-210154-281袋(10個)
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313846PSR-210154-291袋(10個)
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313855PSR-210154-301袋(10個)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313864PSR-210154-311袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313873PSR-210154-321袋(10個)
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313882PSR-210154-331袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313898PSR-210154-341袋(10個)
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313907PSR-210154-351袋(10個)
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313916PSR-210154-361袋(10個)
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313925PSR-210154-371袋(10個)
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313934PSR-210154-381袋(10個)
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313943PSR-210154-391袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313952PSR-210154-401袋(10個)
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344474PSR-210154-021袋(50個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344483PSR-210154-031袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344492PSR-210154-041袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344508PSR-210154-051袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344517PSR-210154-061袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344526PSR-210154-071袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344535PSR-210154-081袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344544PSR-210154-091袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344553PSR-210154-101袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344562PSR-210154-111袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344578PSR-210154-121袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344587PSR-210154-131袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344596PSR-210154-141袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344605PSR-210154-151袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344614PSR-210154-161袋(50個)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344623PSR-210154-171袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344632PSR-210154-181袋(50個)
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344648PSR-210154-191袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344657PSR-210154-201袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313575PSR-210154-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313584PSR-210154-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313593PSR-210154-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313602PSR-210154-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313618PSR-210154-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313627PSR-210154-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313636PSR-210154-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313645PSR-210154-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313654PSR-210154-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313663PSR-210154-111袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11313672PSR-210154-121袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11313575PSR-210154-0226344474PSR-210154-02PSR-210154-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344474ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11313584PSR-210154-0326344483PSR-210154-03PSR-210154-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344483ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11313593PSR-210154-0426344492PSR-210154-04PSR-210154-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344492ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11313602PSR-210154-0526344508PSR-210154-05PSR-210154-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344508ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11313618PSR-210154-0626344517PSR-210154-06PSR-210154-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344517ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11313627PSR-210154-0726344526PSR-210154-07PSR-210154-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344526ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11313636PSR-210154-0826344535PSR-210154-08PSR-210154-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344535ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11313645PSR-210154-0926344544PSR-210154-09PSR-210154-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344544ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11313654PSR-210154-1026344553PSR-210154-10PSR-210154-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344553ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11313663PSR-210154-1126344562PSR-210154-11PSR-210154-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344562ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11313672PSR-210154-1226344578PSR-210154-12PSR-210154-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344578ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする