曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11314442PSR-220154-111袋(10個)
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314458PSR-220154-121袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314467PSR-220154-131袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314476PSR-220154-141袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314485PSR-220154-151袋(10個)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314494PSR-220154-161袋(10個)
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314503PSR-220154-171袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314512PSR-220154-181袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314528PSR-220154-191袋(10個)
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314537PSR-220154-201袋(10個)
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314546PSR-220154-211袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314555PSR-220154-221袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314564PSR-220154-231袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314573PSR-220154-241袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314582PSR-220154-251袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314598PSR-220154-261袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314607PSR-220154-271袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314616PSR-220154-281袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314625PSR-220154-291袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314634PSR-220154-301袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314643PSR-220154-311袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314652PSR-220154-321袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314668PSR-220154-331袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314677PSR-220154-341袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314686PSR-220154-351袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314695PSR-220154-361袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314704PSR-220154-371袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314713PSR-220154-381袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314722PSR-220154-391袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314738PSR-220154-401袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344858PSR-220154-021袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344867PSR-220154-031袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344876PSR-220154-041袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344885PSR-220154-051袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344894PSR-220154-061袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344903PSR-220154-071袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344912PSR-220154-081袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344928PSR-220154-091袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344937PSR-220154-101袋(50個)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11314354PSR-220154-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314363PSR-220154-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314372PSR-220154-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314388PSR-220154-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314397PSR-220154-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314406PSR-220154-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314415PSR-220154-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314424PSR-220154-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
11314433PSR-220154-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11314354PSR-220154-0226344858PSR-220154-02PSR-220154-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344858ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11314363PSR-220154-0326344867PSR-220154-03PSR-220154-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344867ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11314372PSR-220154-0426344876PSR-220154-04PSR-220154-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344876ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11314388PSR-220154-0526344885PSR-220154-05PSR-220154-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344885ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11314397PSR-220154-0626344894PSR-220154-06PSR-220154-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344894ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11314406PSR-220154-0726344903PSR-220154-07PSR-220154-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344903ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
11314415PSR-220154-0826344912PSR-220154-08PSR-220154-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344912ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11314424PSR-220154-0926344928PSR-220154-09PSR-220154-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344928ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,488
税込2,737
内容量に違いがあります
11314433PSR-220154-1026344937PSR-220154-10PSR-220154-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26344937ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする