曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)2.5
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11334094PSS-430253-071袋(10個)
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334103PSS-430253-081袋(10個)
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334112PSS-430253-091袋(10個)
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334128PSS-430253-101袋(10個)
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334137PSS-430253-111袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334146PSS-430253-121袋(10個)
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334155PSS-430253-131袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334164PSS-430253-141袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334173PSS-430253-151袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334182PSS-430253-161袋(10個)
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
11334198PSS-430253-171袋(10個)
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334207PSS-430253-181袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334216PSS-430253-191袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334225PSS-430253-201袋(10個)
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334234PSS-430253-211袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334243PSS-430253-221袋(10個)
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334252PSS-430253-231袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334268PSS-430253-241袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334277PSS-430253-251袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334286PSS-430253-261袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334295PSS-430253-271袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334304PSS-430253-281袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334313PSS-430253-291袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334322PSS-430253-301袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334338PSS-430253-311袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334347PSS-430253-321袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334356PSS-430253-331袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334365PSS-430253-341袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334374PSS-430253-351袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334383PSS-430253-361袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334392PSS-430253-371袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334408PSS-430253-381袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334417PSS-430253-391袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334426PSS-430253-401袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351596PSS-430253-021袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351605PSS-430253-031袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351614PSS-430253-041袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351623PSS-430253-051袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351632PSS-430253-061袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334042PSS-430253-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334058PSS-430253-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334067PSS-430253-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334076PSS-430253-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334085PSS-430253-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11334042PSS-430253-0226351596PSS-430253-02PSS-430253-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) 廣杉計器 26351596ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11334058PSS-430253-0326351605PSS-430253-03PSS-430253-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) 廣杉計器 26351605ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11334067PSS-430253-0426351614PSS-430253-04PSS-430253-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) 廣杉計器 26351614ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11334076PSS-430253-0526351623PSS-430253-05PSS-430253-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) 廣杉計器 26351623ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11334085PSS-430253-0626351632PSS-430253-06PSS-430253-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5) 廣杉計器 26351632ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430253-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする