曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)2.5
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11334873PSS-430256-071袋(10個)
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334882PSS-430256-081袋(10個)
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334898PSS-430256-091袋(10個)
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334907PSS-430256-101袋(10個)
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334916PSS-430256-111袋(10個)
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
11334925PSS-430256-121袋(10個)
オープン
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
11334934PSS-430256-131袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334943PSS-430256-141袋(10個)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
11334952PSS-430256-151袋(10個)
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
11334968PSS-430256-161袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334977PSS-430256-171袋(10個)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334986PSS-430256-181袋(10個)
オープン
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
11334995PSS-430256-191袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335004PSS-430256-201袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335013PSS-430256-211袋(10個)
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335022PSS-430256-221袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335038PSS-430256-231袋(10個)
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335047PSS-430256-241袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335056PSS-430256-251袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335065PSS-430256-261袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335074PSS-430256-271袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335083PSS-430256-281袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335092PSS-430256-291袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335108PSS-430256-301袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335117PSS-430256-311袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335126PSS-430256-321袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335135PSS-430256-331袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335144PSS-430256-341袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335153PSS-430256-351袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335162PSS-430256-361袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335178PSS-430256-371袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11335187PSS-430256-381袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335196PSS-430256-391袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11335205PSS-430256-401袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26351693PSS-430256-021袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351702PSS-430256-031袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351718PSS-430256-041袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351727PSS-430256-051袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351736PSS-430256-061袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334828PSS-430256-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334837PSS-430256-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334846PSS-430256-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334855PSS-430256-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334864PSS-430256-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11334828PSS-430256-0226351693PSS-430256-02PSS-430256-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) 廣杉計器 26351693ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11334837PSS-430256-0326351702PSS-430256-03PSS-430256-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) 廣杉計器 26351702ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11334846PSS-430256-0426351718PSS-430256-04PSS-430256-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) 廣杉計器 26351718ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11334855PSS-430256-0526351727PSS-430256-05PSS-430256-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) 廣杉計器 26351727ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11334864PSS-430256-0626351736PSS-430256-06PSS-430256-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) 廣杉計器 26351736ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする