ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)

ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) - 廣杉計器
寸法H(mm)20.8
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11340972PSM-422083-021袋(10個)
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341067PSM-422083-111袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341076PSM-422083-121袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341085PSM-422083-131袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341094PSM-422083-141袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341103PSM-422083-151袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341112PSM-422083-161袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341128PSM-422083-171袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341137PSM-422083-181袋(10個)
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341146PSM-422083-191袋(10個)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341155PSM-422083-201袋(10個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341164PSM-422083-211袋(10個)
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341173PSM-422083-221袋(10個)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341182PSM-422083-231袋(10個)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341198PSM-422083-241袋(10個)
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341207PSM-422083-251袋(10個)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341216PSM-422083-261袋(10個)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341225PSM-422083-271袋(10個)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341234PSM-422083-281袋(10個)
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341243PSM-422083-291袋(10個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341252PSM-422083-301袋(10個)
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341268PSM-422083-311袋(10個)
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341277PSM-422083-321袋(10個)
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341286PSM-422083-331袋(10個)
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341295PSM-422083-341袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11341304PSM-422083-351袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341313PSM-422083-361袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341322PSM-422083-371袋(10個)
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341338PSM-422083-381袋(10個)
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341347PSM-422083-391袋(10個)
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11341356PSM-422083-401袋(10個)
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353897PSM-422083-031袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353906PSM-422083-041袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353915PSM-422083-051袋(50個)
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
26353924PSM-422083-061袋(50個)
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353933PSM-422083-071袋(50個)
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353942PSM-422083-081袋(50個)
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353958PSM-422083-091袋(50個)
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
26353967PSM-422083-101袋(50個)
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11340988PSM-422083-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11340997PSM-422083-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11341006PSM-422083-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11341015PSM-422083-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11341024PSM-422083-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11341033PSM-422083-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11341042PSM-422083-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11341058PSM-422083-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11340988PSM-422083-0326353897PSM-422083-03PSM-422083-03 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353897ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11340997PSM-422083-0426353906PSM-422083-04PSM-422083-04 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353906ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
11341006PSM-422083-0526353915PSM-422083-05PSM-422083-05 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353915ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
3,688
税込4,057
内容量に違いがあります
11341015PSM-422083-0626353924PSM-422083-06PSM-422083-06 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353924ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
4,298
税込4,728
内容量に違いがあります
11341024PSM-422083-0726353933PSM-422083-07PSM-422083-07 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353933ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります
11341033PSM-422083-0826353942PSM-422083-08PSM-422083-08 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353942ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
5,288
税込5,817
内容量に違いがあります
11341042PSM-422083-0926353958PSM-422083-09PSM-422083-09 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353958ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります
11341058PSM-422083-1026353967PSM-422083-10PSM-422083-10 ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8) 廣杉計器 26353967ピンヘッダー(ピン) PSM-422083-00(H=20.8)廣杉計器1袋(50個)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする