廣杉計器
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-100G
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11354324
HRT-126G
M2.6
2.8
13
6
16
3
0.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11354333
HRT-103G
M3
3.2
18
7
21.5
3.5
0.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
11354342
HRT-104G
M4
4.2
18.5
8
22
3.5
0.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11354315
HRT-102G
M2
2.2
9
5
12
3
0.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください