廣杉計器
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法d'(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法t'(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11354428
HRT-402G
M2
4
5
6
3
1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11354437
HRT-426G
M2.6
4
6
7
3
1.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11354446
HRT-403G
M3
5
7
8
3.5
1.75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11354455
HRT-404G
M4
5
8
10
3.5
1.75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください