廣杉計器
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11357133
JLW-2502
1袋(50個)
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357142
JLW-2503
1袋(50個)
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357158
JLW-2504
1袋(50個)
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357167
JLW-2505
1袋(50個)
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357176
JLW-2506
1袋(50個)
12
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357185
JLW-2507
1袋(50個)
14
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357194
JLW-2508
1袋(50個)
16
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357203
JLW-2509
1袋(50個)
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357212
JLW-2510
1袋(50個)
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357228
JLW-2511
1袋(10個)
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357237
JLW-2512
1袋(10個)
24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357246
JLW-2513
1袋(10個)
26
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357255
JLW-2514
1袋(10個)
28
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357264
JLW-2515
1袋(10個)
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357273
JLW-2516
1袋(10個)
32
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357282
JLW-2517
1袋(10個)
34
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357298
JLW-2518
1袋(10個)
36
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357307
JLW-2519
1袋(10個)
38
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357316
JLW-2520
1袋(10個)
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357325
JLW-2521
1袋(10個)
42
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357334
JLW-2522
1袋(10個)
44
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357343
JLW-2523
1袋(10個)
46
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357352
JLW-2524
1袋(10個)
48
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357368
JLW-2525
1袋(10個)
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357377
JLW-2526
1袋(10個)
52
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357386
JLW-2527
1袋(10個)
54
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357395
JLW-2528
1袋(10個)
56
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357404
JLW-2529
1袋(10個)
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357413
JLW-2530
1袋(10個)
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357422
JLW-2531
1袋(10個)
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357438
JLW-2532
1袋(10個)
64
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357447
JLW-2533
1袋(10個)
66
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357456
JLW-2534
1袋(10個)
68
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357465
JLW-2535
1袋(10個)
70
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357474
JLW-2536
1袋(10個)
72
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357483
JLW-2537
1袋(10個)
74
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357492
JLW-2538
1袋(10個)
76
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357508
JLW-2539
1袋(10個)
78
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357517
JLW-2540
1袋(10個)
80
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください