曜日別特売

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列 - 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列 - 廣杉計器
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11363528MTW-2010-011袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363537MTW-2010-021袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363546MTW-2010-031袋(50個)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363555MTW-2010-041袋(50個)
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363564MTW-2010-051袋(50個)
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363573MTW-2010-061袋(50個)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363582MTW-2010-071袋(50個)
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363598MTW-2010-081袋(50個)
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363607MTW-2010-091袋(50個)
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363616MTW-2010-101袋(50個)
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363625MTW-2010-111袋(10個)
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363634MTW-2010-121袋(10個)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363643MTW-2010-131袋(10個)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363652MTW-2010-141袋(10個)
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363668MTW-2010-151袋(10個)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363677MTW-2010-161袋(10個)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363686MTW-2010-171袋(10個)
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363695MTW-2010-181袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363704MTW-2010-191袋(10個)
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363713MTW-2010-201袋(10個)
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363722MTW-2010-211袋(10個)
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363738MTW-2010-221袋(10個)
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363747MTW-2010-231袋(10個)
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363756MTW-2010-241袋(10個)
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363765MTW-2010-251袋(10個)
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363774MTW-2010-261袋(10個)
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363783MTW-2010-271袋(10個)
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363792MTW-2010-281袋(10個)
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363808MTW-2010-291袋(10個)
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363817MTW-2010-301袋(10個)
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363826MTW-2010-311袋(10個)
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363835MTW-2010-321袋(10個)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363844MTW-2010-331袋(10個)
オープン
7,288
8,017(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363853MTW-2010-341袋(10個)
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363862MTW-2010-351袋(10個)
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363878MTW-2010-361袋(10個)
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363887MTW-2010-371袋(10個)
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363896MTW-2010-381袋(10個)
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363905MTW-2010-391袋(10個)
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11363914MTW-2010-401袋(10個)
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする