廣杉計器
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-300(M=3 ピッチ0.5)
ねじ径
M3
材質
黄銅
d
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
D
寸法A(mm)
有効長(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11386366
HSD-3002
5
4.5
4.55
(ねじ)3.5
5.1
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386375
HSD-3003
6
4.5
4.55
(ねじ)4
6.1
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386384
HSD-3001
6.5
4.5
4.55
(ねじ)5
6.6
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386393
HSD-3009
7.5
4.5
4.55
(ねじ)6
7.6
オープン
¥
2,888
¥3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386402
HSD-3004
8.5
4.5
4.55
(ねじ)7
8.6
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386418
HSD-3005
10
4.5
4.55
(ねじ)8
10.1
オープン
¥
2,888
¥3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386427
HSD-3006
6.5
5
5.05
(ねじ)5
6.6
オープン
¥
2,888
¥3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386436
HSD-3007
6
5.5
5.55
(ねじ)4
6.1
オープン
¥
2,888
¥3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386445
HSD-3008
11
6.5
6.55
(ねじ)8
11.1
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください