廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11408032
NB-515QE
10
15
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408048
NB-518QE
10
18
18
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408057
NB-520QE
10
20
20
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408066
NB-525QE
10
25
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408075
NB-530QE
10
30
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408084
NB-535QE
10
35
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408093
NB-540QE
10
40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408102
NB-515VE
12
15
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408118
NB-518VE
12
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408127
NB-520VE
12
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408136
NB-525VE
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408145
NB-530VE
12
30
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408154
NB-535VE
12
35
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408163
NB-540VE
12
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください