ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全70種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11408312NB-310BF61010
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408328NB-312BF61212
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408337NB-315BF61515
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408346NB-318BF61818
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408355NB-320BF62020
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408364NB-325BF62525
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408373NB-330BF63030
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408382NB-310CF61010
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408398NB-312CF61212
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408407NB-315CF61515
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408416NB-318CF61818
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408425NB-320CF62020
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408434NB-325CF62525
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408443NB-330CF63030
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408452NB-310DF61010
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408468NB-312DF61212
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408477NB-315DF61515
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408486NB-318DF61818
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408495NB-320DF62020
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408504NB-325DF62525
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408513NB-330DF63030
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408522NB-310EF61010
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408538NB-312EF61212
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408547NB-315EF61515
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408556NB-318EF61818
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408565NB-320EF62020
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408574NB-325EF62525
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408583NB-330EF63030
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408592NB-310FF61010
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408608NB-312FF61212
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408617NB-315FF61515
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408626NB-318FF61818
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408635NB-320FF62020
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408644NB-325FF62525
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408653NB-330FF63030
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408662NB-310IF81010
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408678NB-312IF81212
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408687NB-315IF81515
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408696NB-318IF81818
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408705NB-320IF82020
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408714NB-325IF82525
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408723NB-330IF83030
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408732NB-310KF81010
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408748NB-312KF81212
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408757NB-315KF81515
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408766NB-318KF81818
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408775NB-320KF82020
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408784NB-325KF82525
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408793NB-330KF83030
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408802NB-310LF81010
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする