廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Fシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11409493
NB-515RF
10
15
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409502
NB-518RF
10
18
18
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409518
NB-520RF
10
20
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409527
NB-525RF
10
25
25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409536
NB-530RF
10
30
30
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409545
NB-535RF
10
35
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409554
NB-540RF
10
40
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409563
NB-515SF
10
15
15
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409572
NB-518SF
10
18
18
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409588
NB-520SF
10
20
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409597
NB-525SF
10
25
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409606
NB-530SF
10
30
30
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409615
NB-535SF
10
35
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409624
NB-540SF
10
40
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409633
NB-515TF
10
15
15
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409642
NB-518TF
10
18
18
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409658
NB-520TF
10
20
20
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409667
NB-525TF
10
25
25
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409676
NB-530TF
10
30
30
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409685
NB-535TF
10
35
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409694
NB-540TF
10
40
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409703
NB-515WF
12
15
15
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409712
NB-518WF
12
18
18
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409728
NB-520WF
12
20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409737
NB-525WF
12
25
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409746
NB-530WF
12
30
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409755
NB-535WF
12
35
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409764
NB-540WF
12
40
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409773
NB-515XF
12
15
15
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409782
NB-518XF
12
18
18
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409798
NB-520XF
12
20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409807
NB-525XF
12
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409816
NB-530XF
12
30
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409825
NB-535XF
12
35
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409834
NB-540XF
12
40
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409843
NB-515YF
12
15
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409852
NB-518YF
12
18
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409868
NB-520YF
12
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409877
NB-525YF
12
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409886
NB-530YF
12
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409895
NB-535YF
12
35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409904
NB-540YF
12
40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください