ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00

ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 - 廣杉計器
(9件のレビュー)
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11434368LL-1703-011.70.133.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434377LL-1703-021.70.253.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434386LL-1703-051.70.53.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11434395LL-1703-081.70.83.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434404LL-1703-101.713.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434413LL-2104-012.10.134
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434422LL-2104-022.10.254
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434438LL-2104-052.10.54
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434447LL-2104-082.10.84
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434456LL-2104-102.114
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434465LL-2604-012.60.134.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434474LL-2604-022.60.254.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434483LL-2604-052.60.54.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434492LL-2604-082.60.84.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434508LL-2604-102.614.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434517LL-3105-013.10.135.4
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434526LL-3105-023.10.255.4
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11434535LL-3105-053.10.55.4
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
11434544LL-3105-083.10.85.4
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434553LL-3105-103.115.4
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434562LL-3606-013.60.136
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434578LL-3606-023.60.256
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434587LL-3606-053.60.56
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434596LL-3606-083.60.86
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434605LL-3606-103.616
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434614LL-4106-014.10.136.5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11434623LL-4106-024.10.256.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り14点です
11434632LL-4106-054.10.56.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434648LL-4106-084.10.86.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434657LL-4106-104.116.5
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り1点です
11434666LL-4607-014.60.137.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434675LL-4607-024.60.257.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434684LL-4607-054.60.57.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434693LL-4607-084.60.87.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434702LL-4607-104.617.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434718LL-5208-015.20.138
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434727LL-5208-025.20.258
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434736LL-5208-055.20.58
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434745LL-5208-085.20.88
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434754LL-5208-105.218
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434763LL-6209-016.20.139.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434772LL-6209-026.20.259.5
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11434788LL-6209-056.20.59.5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11434797LL-6209-086.20.89.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434806LL-6209-106.219.5
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
11434815LL-6114-016.10.1314
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11434824LL-6114-026.10.2514
オープン729
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
11434833LL-6114-056.10.514
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434842LL-6114-086.10.814
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434858LL-6114-106.1114
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-12
用途: 開口率調整型のヒンジ軸受
自動車・二輪車・自転車関連業

開け閉めをスムーズにしつつ、途中で止めて開口率を変えたいヒンジの軸受に入れました。
テフロンワッシャーも試しましたが柔らか過ぎ・滑り過ぎて、途中で止めたいために軸受けの締め付けトルクを上げるとすぐに厚みが減る方向に変形して緩みが出るのに対し、本品は今のところ変形・緩みが出ずに、滑らかに、
かつ途中で止めることが出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 11434702
2022-08-23
用途: 燃料タンクのパッキン
ピデスアート製造業

バイクのガソリンタンクのセンサーパッキンに使いました。
サイズも選べてすぐ見つかりました。

対象商品 : 11434937
2020-11-04
用途: 扉のがたつき調整
サービス業

経年劣化で扉のヒンジのがたつきが出たものを調整するのに使用しました。
近場の店頭では内径しか合うものがなく、外径部分はカッターで削ってサイズを合わせていましたが、内径外径共にぴったりなものがあり、便利に使わせてもらいました。
薄物を購入して、厚み調整をするにも便利でした。

対象商品 : 11434928
2020-12-26
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

アクセルペダルの軸の支持部の隙間を埋めるために使いました。滑りが良く固着の心配がないので安心して使えそうです。もう少し少ない個数で販売してくれると助かります。

対象商品 : 11435156
2020-04-27
用途: 油圧ダンパーのオーバーホール時にスペーサーとして
その他業種

サイズ精度、硬さ共に申し分なし。もう少し小ロットで手に入ればなお良い

対象商品 : 11434623
2017-11-21
用途: ギターの部品
サービス業

サイズが豊富なのでガタのないちょうど良いものが見つかりました。
摺動部で使用しておりますが、ポリスライダという材質のためか、ジュラコンよりも腰のある感触がなかなか良いです。

対象商品 : 11434535
2017-12-04
用途: 装置の調整
製造業

精度も良く、ちょっとの調整に役立ちました。
サイズがいろいろ揃っているおかげで助かります。

対象商品 : 11434815
2020-11-05
用途: 安全柵のフレームを組付けする際

客先からメーカー指定で購入することになり、はじめて購入しましたが、あまりに薄くて小さいので、作業している最中に数個なくなりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする