廣杉計器
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11463122
PVBT-0410
PVDF
M4
7
10
2.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463138
PVBT-0415
PVDF
M4
7
15
2.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463147
PVBT-0420
PVDF
M4
7
20
2.8
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463156
PVBT-0425
PVDF
M4
7
25
2.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463165
PVBT-0510
PVDF
M5
8
10
3.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463174
PVBT-0512
PVDF
M5
8
12
3.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463183
PVBT-0515
PVDF
M5
8
15
3.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463192
PVBT-0520
PVDF
M5
8
20
3.5
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463208
PVBT-0525
PVDF
M5
8
25
3.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463217
PVBT-0530
PVDF
M5
8
30
3.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463226
PVBT-0535
PVDF
M5
8
35
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463235
PVBT-0610
PVDF
M6
10
10
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463244
PVBT-0612
PVDF
M6
10
12
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463253
PVBT-0615
PVDF
M6
10
15
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463262
PVBT-0620
PVDF
M6
10
20
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463278
PVBT-0625
PVDF
M6
10
25
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463287
PVBT-0630
PVDF
M6
10
30
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463296
PVBT-0635
PVDF
M6
10
35
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463305
PVBT-0640
PVDF
M6
10
40
4
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463314
PVBT-0810
PVDF
M8
13
10
5.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463323
PVBT-0812
PVDF
M8
13
12
5.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463332
PVBT-0815
PVDF
M8
13
15
5.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463348
PVBT-0820
PVDF
M8
13
20
5.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463357
PVBT-0825
PVDF
M8
13
25
5.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463366
PVBT-0830
PVDF
M8
13
30
5.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
34日以内出荷
返品不可
11463375
PVBT-0835
PVDF
M8
13
35
5.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463384
PVBT-0840
PVDF
M8
13
40
5.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463393
PVBT-1020
PVDF
M10
17
20
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463402
PVBT-1025
PVDF
M10
17
25
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463418
PVBT-1030
PVDF
M10
17
30
7
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463427
PVBT-1035
PVDF
M10
17
35
7
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463436
PVBT-1040
PVDF
M10
17
40
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463445
PVBT-1220
PVDF
M12
19
20
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463454
PVBT-1225
PVDF
M12
19
25
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463463
PVBT-1230
PVDF
M12
19
30
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463472
PVBT-1235
PVDF
M12
19
35
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11463488
PVBT-1240
PVDF
M12
19
40
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください