廣杉計器
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000ボルト (ガス抜用穴付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466902
RABT-0405
セラミックス
M4
7
5
2.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466918
RABT-0406
セラミックス
M4
7
6
2.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11466927
RABT-0408
セラミックス
M4
7
8
2.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11466936
RABT-0410
セラミックス
M4
7
10
2.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466945
RABT-0412
セラミックス
M4
7
12
2.8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11466954
RABT-0508
セラミックス
M5
8
8
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466963
RABT-0510
セラミックス
M5
8
10
3.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11466972
RABT-0512
セラミックス
M5
8
12
3.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11466988
RABT-0515
セラミックス
M5
8
15
3.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11466997
RABT-0518
セラミックス
M5
8
18
3.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467006
RABT-0520
セラミックス
M5
8
20
3.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467015
RABT-0610
セラミックス
M6
10
10
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467024
RABT-0612
セラミックス
M6
10
12
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467033
RABT-0615
セラミックス
M6
10
15
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467042
RABT-0618
セラミックス
M6
10
18
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467058
RABT-0620
セラミックス
M6
10
20
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467067
RABT-0625
セラミックス
M6
10
25
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467076
RABT-0812
セラミックス
M8
13
12
5.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467085
RABT-0815
セラミックス
M8
13
15
5.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467094
RABT-0818
セラミックス
M8
13
18
5.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467103
RABT-0820
セラミックス
M8
13
20
5.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467112
RABT-0825
セラミックス
M8
13
25
5.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467128
RABT-1014
セラミックス
M10
17
14
7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467137
RABT-1016
セラミックス
M10
17
16
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11467146
RABT-1020
セラミックス
M10
17
20
7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467155
RABT-1025
セラミックス
M10
17
25
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください