廣杉計器
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467164
RABT-0305N
セラミックス
M3
5.5
5
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467173
RABT-0306N
セラミックス
M3
5.5
6
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467182
RABT-0308N
セラミックス
M3
5.5
8
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467198
RABT-0405N
セラミックス
M4
7
5
2.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467207
RABT-0406N
セラミックス
M4
7
6
2.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467216
RABT-0408N
セラミックス
M4
7
8
2.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467225
RABT-0410N
セラミックス
M4
7
10
2.8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467234
RABT-0412N
セラミックス
M4
7
12
2.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11467243
RABT-0508N
セラミックス
M5
8
8
3.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467252
RABT-0510N
セラミックス
M5
8
10
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467268
RABT-0512N
セラミックス
M5
8
12
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11467277
RABT-0515N
セラミックス
M5
8
15
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467286
RABT-0518N
セラミックス
M5
8
18
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467295
RABT-0520N
セラミックス
M5
8
20
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467304
RABT-0610N
セラミックス
M6
10
10
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467313
RABT-0612N
セラミックス
M6
10
12
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467322
RABT-0615N
セラミックス
M6
10
15
4
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467338
RABT-0618N
セラミックス
M6
10
18
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467347
RABT-0620N
セラミックス
M6
10
20
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467356
RABT-0812N
セラミックス
M8
13
12
5.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467365
RABT-0815N
セラミックス
M8
13
15
5.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467374
RABT-0818N
セラミックス
M8
13
18
5.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467383
RABT-0820N
セラミックス
M8
13
20
5.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467392
RABT-1012N
セラミックス
M10
17
12
7
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467408
RABT-1015N
セラミックス
M10
17
15
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467417
RABT-1018N
セラミックス
M10
17
18
7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467426
RABT-1020N
セラミックス
M10
17
20
7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください