金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト

金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト - 廣杉計器金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト - 廣杉計器
種別全ねじねじ径M3材質アルミD5.5寸法H(mm)2頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11470226ALBT-0306E6
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470235ALBT-0308E8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470244ALBT-0310E10
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470253ALBT-0312E12
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470262ALBT-0315E15
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1823:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする