廣杉計器
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300BEボルト
D
5.5
寸法H(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11470278
ALBT-0306BE
アルミ
M3
六角
6
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470287
ALBT-0308BE
アルミ
M3
六角
8
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470296
ALBT-0310BE
アルミ
M3
六角
10
全ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470305
ALBT-0312BE
アルミ
M3
六角
12
全ねじ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470314
ALBT-0315BE
アルミ
M3
六角
15
全ねじ
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください