金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト

金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器
(1件のレビュー)
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11470323ACBT-03088M38
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
11470332ACBT-031010M310
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470348ACBT-031515M315
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470357ACBT-032020M320
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470366ACBT-032525M325
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470375ACBT-041010M410
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470384ACBT-041515M415
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470393ACBT-042020M420
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470402ACBT-042525M425
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470418ACBT-043030M430
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470427ACBT-043535M435
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470436ACBT-051010M510
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
11470445ACBT-051212M512
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470454ACBT-051515M515
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470463ACBT-052020M520
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470472ACBT-052525M525
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470488ACBT-053030M530
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470497ACBT-053535M535
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470506ACBT-054040M540
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470515ACBT-061010M610
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470524ACBT-061212M612
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470533ACBT-061515M615
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470542ACBT-062020M620
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470558ACBT-062525M625
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470567ACBT-063030M630
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470576ACBT-063535M635
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470585ACBT-082020M820
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470594ACBT-082525M825
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470603ACBT-083030M830
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: ラジコン用のネジ
オオツカ興産有限会社

軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。但し、アルミ製で柔らかいので、締めすぎや、強力なねじ止め剤は使わない方が良いでしょう。頭を舐めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする