廣杉計器
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000B六角穴付ボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11470612
ACBT-0308B
アルミ
M3
六角穴付き
8
全ねじ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470628
ACBT-0310B
アルミ
M3
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470637
ACBT-0315B
アルミ
M3
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470646
ACBT-0320B
アルミ
M3
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470655
ACBT-0325B
アルミ
M3
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470664
ACBT-0410B
アルミ
M4
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470673
ACBT-0415B
アルミ
M4
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470682
ACBT-0420B
アルミ
M4
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470698
ACBT-0425B
アルミ
M4
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470707
ACBT-0430B
アルミ
M4
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470716
ACBT-0435B
アルミ
M4
六角穴付き
35
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470725
ACBT-0510B
アルミ
M5
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470734
ACBT-0512B
アルミ
M5
六角穴付き
12
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470743
ACBT-0515B
アルミ
M5
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470752
ACBT-0520B
アルミ
M5
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470768
ACBT-0525B
アルミ
M5
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470777
ACBT-0530B
アルミ
M5
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470786
ACBT-0535B
アルミ
M5
六角穴付き
35
全ねじ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470795
ACBT-0540B
アルミ
M5
六角穴付き
40
全ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470804
ACBT-0610B
アルミ
M6
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470813
ACBT-0612B
アルミ
M6
六角穴付き
12
全ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470822
ACBT-0615B
アルミ
M6
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470838
ACBT-0620B
アルミ
M6
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470847
ACBT-0625B
アルミ
M6
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470856
ACBT-0630B
アルミ
M6
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470865
ACBT-0635B
アルミ
M6
六角穴付き
35
全ねじ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470874
ACBT-0820B
アルミ
M8
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470883
ACBT-0825B
アルミ
M8
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470892
ACBT-0830B
アルミ
M8
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください