金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト

金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト - 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト - 廣杉計器
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全29種類を絞り込む
ねじ径
長さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11470908ACBT-0308BUアルミM3六角穴付き8全ねじ
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470917ACBT-0310BUアルミM3六角穴付き10全ねじ
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470926ACBT-0315BUアルミM3六角穴付き15全ねじ
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470935ACBT-0320BUアルミM3六角穴付き20全ねじ
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470944ACBT-0325BUアルミM3六角穴付き25全ねじ
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470953ACBT-0410BUアルミM4六角穴付き10全ねじ
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470962ACBT-0415BUアルミM4六角穴付き15全ねじ
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470978ACBT-0420BUアルミM4六角穴付き20全ねじ
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470987ACBT-0425BUアルミM4六角穴付き25全ねじ
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11470996ACBT-0430BUアルミM4六角穴付き30全ねじ
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471005ACBT-0435BUアルミM4六角穴付き35全ねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471014ACBT-0510BUアルミM5六角穴付き10全ねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471023ACBT-0512BUアルミM5六角穴付き12全ねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471032ACBT-0515BUアルミM5六角穴付き15全ねじ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471048ACBT-0520BUアルミM5六角穴付き20全ねじ
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471057ACBT-0525BUアルミM5六角穴付き25全ねじ
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471066ACBT-0530BUアルミM5六角穴付き30全ねじ
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471075ACBT-0535BUアルミM5六角穴付き35全ねじ
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471084ACBT-0540BUアルミM5六角穴付き40全ねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471093ACBT-0610BUアルミM6六角穴付き10全ねじ
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471102ACBT-0612BUアルミM6六角穴付き12全ねじ
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471118ACBT-0615BUアルミM6六角穴付き15全ねじ
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471127ACBT-0620BUアルミM6六角穴付き20全ねじ
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471136ACBT-0625BUアルミM6六角穴付き25全ねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471145ACBT-0630BUアルミM6六角穴付き30全ねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471154ACBT-0635BUアルミM6六角穴付き35全ねじ
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471163ACBT-0820BUアルミM8六角穴付き20全ねじ
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471172ACBT-0825BUアルミM8六角穴付き25全ねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11471188ACBT-0830BUアルミM8六角穴付き30全ねじ
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする