廣杉計器
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全29種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
20
25
30
35
40
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
長さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11471197
ACBT-0308G
アルミ
M3
六角穴付き
8
全ねじ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471206
ACBT-0310G
アルミ
M3
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471215
ACBT-0315G
アルミ
M3
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471224
ACBT-0320G
アルミ
M3
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471233
ACBT-0325G
アルミ
M3
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471242
ACBT-0410G
アルミ
M4
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471258
ACBT-0415G
アルミ
M4
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471267
ACBT-0420G
アルミ
M4
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471276
ACBT-0425G
アルミ
M4
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471285
ACBT-0430G
アルミ
M4
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471294
ACBT-0435G
アルミ
M4
六角穴付き
35
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471303
ACBT-0510G
アルミ
M5
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471312
ACBT-0512G
アルミ
M5
六角穴付き
12
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471328
ACBT-0515G
アルミ
M5
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471337
ACBT-0520G
アルミ
M5
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471346
ACBT-0525G
アルミ
M5
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471355
ACBT-0530G
アルミ
M5
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471364
ACBT-0535G
アルミ
M5
六角穴付き
35
全ねじ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471373
ACBT-0540G
アルミ
M5
六角穴付き
40
全ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471382
ACBT-0610G
アルミ
M6
六角穴付き
10
全ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471398
ACBT-0612G
アルミ
M6
六角穴付き
12
全ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471407
ACBT-0615G
アルミ
M6
六角穴付き
15
全ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471416
ACBT-0620G
アルミ
M6
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471425
ACBT-0625G
アルミ
M6
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471434
ACBT-0630G
アルミ
M6
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471443
ACBT-0635G
アルミ
M6
六角穴付き
35
全ねじ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471452
ACBT-0820G
アルミ
M8
六角穴付き
20
全ねじ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471468
ACBT-0825G
アルミ
M8
六角穴付き
25
全ねじ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11471477
ACBT-0830G
アルミ
M8
六角穴付き
30
全ねじ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください