廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600AC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全60種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
寸法D(Φmm)
12
16
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11566275
NB-606VAC-N
6
12
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566284
NB-608VAC-N
8
12
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566293
NB-610VAC-N
10
12
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566302
NB-612VAC-N
12
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566318
NB-615VAC-N
15
12
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566327
NB-620VAC-N
20
12
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566336
NB-625VAC-N
25
12
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566345
NB-630VAC-N
30
12
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566354
NB-635VAC-N
35
12
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566363
NB-606Z5AC-N
6
16
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566372
NB-608Z5AC-N
8
16
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566388
NB-610Z5AC-N
10
16
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566397
NB-612Z5AC-N
12
16
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566406
NB-615Z5AC-N
15
16
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566415
NB-620Z5AC-N
20
16
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566424
NB-625Z5AC-N
25
16
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566433
NB-630Z5AC-N
30
16
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566442
NB-635Z5AC-N
35
16
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566458
NB-610WAC-N
10
12
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566467
NB-612WAC-N
12
12
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566476
NB-615WAC-N
15
12
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566485
NB-620WAC-N
20
12
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566494
NB-625WAC-N
25
12
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566503
NB-630WAC-N
30
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566512
NB-635WAC-N
35
12
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566528
NB-610Z10AC-N
10
16
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566537
NB-612Z10AC-N
12
16
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566546
NB-615Z10AC-N
15
16
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566555
NB-620Z10AC-N
20
16
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566564
NB-625Z10AC-N
25
16
25
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566573
NB-630Z10AC-N
30
16
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566582
NB-635Z10AC-N
35
16
35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566598
NB-610XAC-N
10
12
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566607
NB-612XAC-N
12
12
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566616
NB-615XAC-N
15
12
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566625
NB-620XAC-N
20
12
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566634
NB-625XAC-N
25
12
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566643
NB-630XAC-N
30
12
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566652
NB-635XAC-N
35
12
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566668
NB-610Z12AC-N
10
16
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566677
NB-612Z12AC-N
12
16
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566686
NB-615Z12AC-N
15
16
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566695
NB-620Z12AC-N
20
16
20
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566704
NB-625Z12AC-N
25
16
25
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566713
NB-630Z12AC-N
30
16
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566722
NB-635Z12AC-N
35
16
35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566738
NB-610YAC-N
10
12
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566747
NB-612YAC-N
12
12
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566756
NB-615YAC-N
15
12
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566765
NB-620YAC-N
20
12
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ