NB-625XAC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600AC-Nシリーズ 廣杉計器 11566634

NB-625XAC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600AC-Nシリーズ 廣杉計器 11566634
NB-625XAC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600AC-Nシリーズ 廣杉計器 11566634

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600AC-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
25
寸法D(Φmm)
12
注文コード
11566634
品番
NB-625XAC-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法L(mm)
25
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
12
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
25
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする