曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM4材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11571708NB-406JCC866
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571717NB-408JCC888
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571726NB-410JCC81010
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571735NB-412JCC81212
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571744NB-415JCC81515
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571753NB-418JCC81818
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571762NB-420JCC82020
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571778NB-425JCC82525
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571787NB-430JCC83030
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571796NB-406PCC1066
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571805NB-408PCC1088
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571814NB-410PCC101010
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571823NB-412PCC101212
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571832NB-415PCC101515
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571848NB-418PCC101818
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571857NB-420PCC102020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571866NB-425PCC102525
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571875NB-430PCC103030
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571884NB-406VCC1266
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571893NB-408VCC1288
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571902NB-410VCC121010
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571918NB-412VCC121212
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571927NB-415VCC121515
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571936NB-418VCC121818
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571945NB-420VCC122020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571954NB-425VCC122525
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571963NB-430VCC123030
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする