NB-430JCC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ 廣杉計器 11571787

NB-430JCC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ 廣杉計器 11571787
NB-430JCC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ 廣杉計器 11571787

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)8
取付長(mm)30
内容量1袋(50個)注文コード11571787品番NB-430JCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
30
取付長(mm)
30
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする