ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全21種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11580607NB-310BEC61010
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580616NB-312BEC61212
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580625NB-315BEC61515
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580634NB-318BEC61818
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580643NB-320BEC62020
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580652NB-325BEC62525
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580668NB-330BEC63030
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580677NB-310IEC81010
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580686NB-312IEC81212
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580695NB-315IEC81515
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580704NB-318IEC81818
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580713NB-320IEC82020
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580722NB-325IEC82525
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580738NB-330IEC83030
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580747NB-310PEC101010
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580756NB-312PEC101212
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580765NB-315PEC101515
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580774NB-318PEC101818
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580783NB-320PEC102020
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580792NB-325PEC102525
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580808NB-330PEC103030
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする